| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0649815 Herst.-Nr.: 14036223 EAN/GTIN: 4251433925576 |
| |
|
| | |
| LED-Bodeneinbauleuchte, V4A, 24 V DC, IP67, edelstahl, rund. Einbaumontage, Bodenmontage Ausfuhrung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 12 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stuck, Lichtstrom: 890 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 30?, ohne Betriebsgerat, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, brumberg bodeneinbauleuchte led, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 161,23* | € 161,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 137,58* | € 166,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,94* | € 169,73* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 143,55* | € 173,31* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 145,04* | € 175,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|