| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0648558 Herst.-Nr.: 18385 EAN/GTIN: 4250611883851 |
| |
|
| | |
| Kompakter runder LED Highbay aus Aluminiumdruckguss, alternativlos niedriger Einschaltstrom von 5,5 A daher bis zu 12 Leuchten pro Stromkreis am 16 A B Leitungsschutzschalter, ballwurfsicher, ESG Abdeckung, gleichspannungstauglich, überspannungsfest bis 6 kV, aktiver Schutz vor Umgebungstemperaturen über 45 °C durch dynamische Absenkung der Leistungsaufnahme, Made in Europe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Sporthallenleuchte, Sportstättenleuchte, smd-led fluter, led außenfluter, fluter 4000k |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 672,60* | € 754,09* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 673,46* | € 754,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 683,63* | € 760,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 752,48* | € 826,84* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 838,77* | € 921,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|