Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 313/15R2 Staberder 1.5m R-Fahne 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0647434
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     313/15R2
EAN/GTIN:
     4011126031003
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
hkl kreuzerder 1,5m
Staberder nach DIN EN 62561 (VDE 0185-561), Kreuzprofil mit angeschwei?ter Rundeisenfahne. Abmessungenen (ca. Ma?e) Kreuzprofil H x B x t : 50 x 50 x 3 mm Lochung Kreuzprofil : 2 x ? 11 mm Abmessungenen (ca. Ma?) Rundeisenfahne : ? 10 mm Lange Kreuzprofil (ca. Ma?) : 1500 mm Lange Rundeisenfahne (ca. Ma?) : 2000 mm Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: staberder, staberder 1,5m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 45,46334*
€ 59,35334*
Lager 4147
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 45,92627*
€ 59,55627*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 45,71*
€ 60,25*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 48,5885*
€ 64,3085*
1
€ 5,95*
ab € 66,99581*
€ 87,20581*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 59,55627*
€ 70,87196
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,39627*
€ 67,11156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57627*
€ 63,75576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30627*
€ 63,43446
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92627*
€ 54,65226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 178,66881* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 60,40*
Ähnlich
HKL
ab € 73,9847*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.