Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA ET-9300 Vollautomatische Steuerung f.Freiflachen- 40675


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0637984
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40675
EAN/GTIN:
     9120061398210
Der neue Eis- und Schneemelder ET-9300 ist ein Einkanal-Grundgerat, das fur alle Anwendungen im Bereich Eis- und Schneemeldung einsetzbar ist. Mit dem Erweiterungsgerat ET-9375 ist er ausbaubar zu Multifunktions-Anlagen mit bis zu 8 Fuhler/Heizkanalen und mit dem Internet-Modul ET-9380 erhalt er Internet-Anbindung wahlweise uber LAN oder WLAN. Die Bedienung und Einstellung erfolgt uber ein beleuchtetes Touch-Grafikdisplay, uber das auch die weiteren Gerate in einer Anlage parametriert werden konnen. Das mehrsprachige Menu mit 3-stufigem Passwortschutz passt sich automatisch an die jeweils ausgewahlte Konfiguration (Einzelgerat, Gateway-Anlage oder Mehrkanalsystem) an. Neben den Basisfunktionen des Eismeldekanals verfugt der ET-9300 uber eine Zonenverwaltung, mit der der eigene Kanal und die Eismeldekanale der Erweiterungsgerate uber optionale Funktionen in bis zu 4 Zonen zentral gesteuert werden konnen. Ein umfangsreiches Alarmmanagement uberpruft sowohl die internen Geratefunktionen als auch die der angeschlossenen Sensoren. Weiterhin kann die Funktion des Heizrelais und eines nachgeschalteten Schutzes uberwacht werden. Die Steuerung kann mit einem Temperatur- und Feuchtesensor (ET-3356 bzw. ET-3354) verbunden werden, die separat erhaltlich sind. Messbereich -30 ?C bis ?C, IP 20, Lastausgang max. 16 A, 230 V.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 343,36*
€ 407,29*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 344,02*
€ 407,88*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 372,23*
€ 440,08*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,88*
€ 485,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,98*
€ 479,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,17*
€ 455,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,52*
€ 442,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,02*
€ 409,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
40753
ab € 238,74*
Zubehör
Etherma
40596
ab € 324,64*
Zubehör
Etherma
34089
ab € 179,51*
Zubehör
Etherma
40677
ab € 636,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.