Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul Steuerung ET-9300 ET-9375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsmodul Steuerung ET-9300 ET-9375
Erweiterungsmodul Steuerung ET-9300 ET-9375
Artikel-Nr.:
     3517K-49152955
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40753
EAN/GTIN:
     9120061399118

Erweiterungsmodul Steuerung ET-9300 ET-9375

Das Erweiterungsgerät ET-9375 erlaubt in Verbindung mit der Steuerung ET-9300 den modularen Aufbau von Mehrkanal-Anlagen mit bis zu 8 Eismeldekanälen. Hierbei erfolgt die Bedienung und Einstellung des ET-9375 über das Touch-Grafikdisplay des ET-9300. Der Eismeldekanal des ET-9375 kann in die Zonenverwaltung des ET-9300 eingebunden werden und hat so die Möglichkeit, an allen Steuerfunktionen innerhalb einer Anlage teilzunehmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
digital
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Anzahl der Kanäle:
8
Textführung im Display:
nein
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
nein
Ferienprogramm:
nein
Eingang für Zeitprogramm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 239,18*
€ 289,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 239,17*
€ 289,63*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,87*
€ 311,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,24*
€ 344,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,88*
€ 339,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,88*
€ 327,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,69*
€ 314,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
40677
ab € 636,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.