| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0637215 Herst.-Nr.: 867000014 EAN/GTIN: 4041254335926 |
| |
|
| | |
| EX-LED-Notleuchte, ExeLed 2 N, EX-Zone 2/22, 41 W, 6320 lm, Einzelbatterie, Selbsttest, Brenndauer 1 h, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -30 ?C/+40 ?C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25?C), L90B50>80000 h (@ Ta 25?C), Wanne PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehause glasfaserverstarktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254335926.Explosionsgeschutzte LED-Notleuchte ExeLED 2 N fur Zone 2/22. Glasfaserverstarktes Polyestergehause, klare Abschlusswanne aus Polycarbonat mit Silikondichtung und Verschlussklammern aus Edelstahl, davon zwei Sicherheitsverschlusse. Stahlreflektor lackiert mit LED-Modulen und EVG in Abschlusswanne eingerastet (Sandwichbauweise), komplett abhangbar. EVG mit integrierter Notlichtelektronik und automatischer Funktionsuberwachung gema? EN 62034 mit optischer Anzeige der Prufergebnisse. Eingebaute NiCd-Batterie mit elektronischem Ladesystem, Tiefentladeschutz nach EN 61347-2-7, kurzschlussfestem Akku-Anschluss und Verpolungsschutz, Wieder-Aufladezeit 24h nach EN 60598-2-22. Au?enliegendes Befestigungssystem mit Halteklammern zur variablen Befestigung (Zubehor). Details siehe ?Technische Daten?. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 511,60* | € 584,88* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 509,74* | € 585,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 517,49* | € 590,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 549,46* | € 627,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 584,53* | € 664,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|