| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0633872 Herst.-Nr.: 39374073 EAN/GTIN: 4251433916888 |
| |
|
| | |
| LED-Einbaustrahlerset, dim2warm, Phasenabschnitt dimmbar, wei?, quadratisch. Ausgefuhrt in kompakter Bauform fur werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur. Set inkl. Konverter fur 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Ma?e Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm Ausfuhrung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss / Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stuck, Lichtstrom: 430 lm, Farbtemperatur: von 3.000 K bis 1.800 K, Abstrahlwinkel: 38?, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Betriebsgerat: Ja, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Phasenabschnitt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbau downlight led 230v, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 52,71* | € 52,71* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 43,06* | € 57,07* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,16* | € 61,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,13* | € 62,35* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 47,17* | € 62,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|