| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0627174 Herst.-Nr.: 174200 EAN/GTIN: 4015081706624 |
| |
|
| | |
| IKA Feuchtraumkleinverteiler RAL7035, mit Neutral- und Schutzleiterklemme, CNC geschaumte Dichtung fur Schutzart IP65 nach IEC/EN 62208, 18 Teilungseinheiten, 1-reihig, fur den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3 zugelassen, integrierte Modulkompensation fur unterschiedliche Geratebreiten, metrische Leitungsvorpragungen mit Zentrierungspunkt, Gehause aus ABS und Tur aus Polycarbonat, zum Einbau von Schalt- und Schutzgeraten nach Ma?norm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, AC 1000 V, DC 1500 V, RoHs-konform, Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Hutschiene tiefenverstellbar in 2 Positionen, direkt Montage Wandbefestigungslocher, fingersichere Neutral- und Schutzleiterklemme IP2X, Vorpragung fur metrische Leitungseinfuhrungen oben und unten, seitliche Vorpragungen fur Verbindungselemente zur Verbindung von zwei oder mehreren Gehausen nebeneinander, Oberteil mit 46 mm Gerateoffnung, transparente Tur frontbundig, rechts oder links anschlagbar, Turanschlag nachtraglich einfach vor Ort wechselbar ohne das Gehauseoberteil zu entnehmen, Gehauseoberteil mit plombierbaren Schnellverschlussen, Tur abschlie?bar mit Zubehor LOCK-KIT-IKA, Tur plombierbar, inklusive Leerplatzabdeckung und Beschriftungsstreifen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,35* | € 70,90* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 58,05* | € 73,70* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,42* | € 82,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,46* | € 86,71* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 73,65* | € 91,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|