Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI VLGFP1501-5NDWS865B0450 Geratetrager mit Griffrille ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0625980
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1551155
EAN/GTIN:
     4029299522037
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Geräteträger
LED Leisten
Lichtbandleuchte
Geratetrager der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung langsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4510 lm in Lichtfarbe 865, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, verkehrswei?, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP54. Montage: Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA Tragschienensystem. Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,37*
€ 161,46*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,17*
€ 162,10*
Frei Haus
ab € 134,41*
€ 168,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,83*
€ 170,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,77*
€ 170,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
1207201
ab € 1,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207207
ab € 8,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207204
ab € 3,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207205
ab € 6,30*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207202
ab € 2,62*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207206
ab € 6,82*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207203
ab € 3,35*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205791
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.