Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Houben 108971 Doppelfassung G13 Pr. wei? d:38 Einsteckfu? 13,3x25,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0622205
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     108971
EAN/GTIN:
     4014364089713
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
G13-Doppelfassungen, Schutzgrad IP54, Zum Umrusten von IP20-Leuchten auf IP54-Leuchten Mit Einsteckfu? fur Normausschnitt 13,3x25,5mm Rastnasen fur Wanddicke 0,7mm fur Lampen D38mmmAterial: PC, wei?, Innenteil: PBT GF, T140max. zulassige Temperatur an der Fassungsruckseite: Tm 110?C Nennwert: 2/500 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Gro?er Rotor aus warmebestandigem PBT GF Stiftabstutzung zur sicheren Kontaktgabe Federnder Langenausgleich Fur Leuchten der Schutzklasse I oder II Gewicht: 76g Typ: 16202, Fassung: G13, Ausfuhrung: Doppelfassung, Befestigungsart: Steckbefestigung, Werkstoff: Kunststoff, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: wei?
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,00*
€ 10,41*
1
€ 5,46*
ab € 7,99*
€ 11,59*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,19*
€ 11,88*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 8,32*
€ 12,07*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,84*
€ 12,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.