Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI ADLR 235/4000-830 SMB Anbaudownlight, IP20, LED-Module 4000lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0620253
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0322031
EAN/GTIN:
     4029299526851
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
Downlight der ADLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3710 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, verkehrswei?, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP40. Die Leuchte ist fur die Einzelmontage an der Decke oder mit Zubehor zum Abpendeln vorgesehen. Schraubenmaterial und dergleichen ist bauseits zu beschaffen. Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 277,86*
€ 330,54*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 279,07*
€ 331,11*
Frei Haus
ab € 281,17*
€ 333,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 293,44*
€ 347,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 306,93*
€ 362,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,11*
€ 394,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,57*
€ 391,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,80*
€ 376,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,29*
€ 366,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,07*
€ 332,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//607
ab € 26,91*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676
ab € 5,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209008
ab € 53,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.