| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99454747 Herst.-Nr.: 0322031 EAN/GTIN: 4029299526851 |
| |
|
| | |
| LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 235/4000-830SMB Downlight ADLR, Anbau/Pendel, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch mediumstrahlend, Ø 235 mm, Höhe 228 mm, Schutzart IP40, Schutzklasse , Bemessungslichtstrom 3710 lm, Bemessungsleistung 31 W, 119 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 13 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, ridi downlight, downlight, anbaudeckenleuchte 3000k, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 280,09* | € 328,51* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 280,21* | € 329,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 283,08* | € 331,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 293,20* | € 345,77* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 307,09* | € 361,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|