Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0619906 Herst.-Nr.: FMLS1701WW EAN/GTIN: 4011377153417 |
| |
|
|  |  |
 | für LB-Management-Einsätze Jalousie Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE für LB-Management-Einsätze Licht Art.-Nrn.: 1701 SE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z.B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen Betrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelle 3-Draht aus dem LB-Management Produkteigenschaften 2 Schaltzeiten speicherbar, die im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt werden Sperrfunktion Statusrückmeldung an Funksender Statusanzeige mit LED Nachtmodus Auswertung der Nebenstelleneingänge Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz Positionierung von Behängen über Szenenaufruf Position für Sonnenschutz und Dämmerung Laufzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz Szenenbetrieb möglich Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit UP-Einsätzen zum Dimmen Funktionen in Kombination mit Schalteinsatz Relais 2-kanalig Ausgang a2 schaltet abhängig von Ausgang a1 z.B. um eine Lüftung in Abhängigkeit der Beleuchtung einzuschalten und mit Verzögerung auszuschalten. Einschaltverzögerung für Ausgang a2 einstellbar Nachlaufzeit für Ausgang a2 einstellbar Mit eNet-Server ab Version 2.2 einstellbar (abhängig vom Einsatz): Repeaterfunktion Lamellenumsteuerzeit/Tuchstraffzeit Umsteuerzeit bei Richtungswechsel Laufrichtung invertierbar Bediensperren Nebenstellenauswertung deaktivieren Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm Maximalhelligkeit Minimalhelligkeit Dimmgeschwindigkeit Ein-/ Ausschaltverzögerung Auf-/ Abdimmrampe Abschaltvorwarnung Dauer-Ein, Dauer-Aus Hotelfunktion Nachlaufzeit Lichtregelung Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) Update der Gerätesoftware Fehlerspeicher auslesen |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 77,71* | € 92,06* |  |  |  | Lager 4147 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 76,58* | € 97,66* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 82,48* | € 105,31* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 86,07* | € 109,96* |  |  |  | | 24 Tage |  | | 1 |  | € 6,50* | ab € 100,47* | € 125,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|