Mess- und Wandlerschrank, Baureihe pro Energy, Komplettschrank, mit Zählerkreuz, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse I (geerdet), Schutzart IP54, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, Bemessungsstrom In 1000 A, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, Doppeltür, Türanschlag rechts und links, Abmessungen in mm (H x B x T): 2113 x 1350 x 448, Netzsystem TN-C-S 5-polig, Anzahl Reserveplätze 1, Anzahl Wandlerzählerplatz 1, inkl. Prüfklemme nach Vorgabe NB, verdrahtet nach den Vorgaben des NB, Spannungspfad LS-Schalter B6/25 kA 3-polig Überspannungskategorie 3, Lastbereich: Sammelschienensystem Cu-Schienen 80 x 10 mm 5-polig, Wandlerbereich Wandlerauflage mit herausnehmbarer Wandlerlasche 250 x 40 x 10 mm, Ritz: EKS 70-04, EKSO 74, MBS: EASK 41.4, EASK 41.5 (Beistellung NB), Trennstelle nach dem Wandler 2 Sicherungslastleisten NH3/630 A (M12), Rasteinheit 12 RE, Bauhöhe 8, Feldbreite 5, Schranktiefe 4, Platzeinheiten 720, Abdeckungen aus Kunststoff, plombierbarer Schnellverschluss, RAL 7035 |