Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung DABAL1BT Smart Radio DAB+m.Bluetooth-Set Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0607336
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     DABAL1BT
EAN/GTIN:
     4011377172685
Suchbegriffe:
Digitalradio
Smart-Internetradio
SmartHome Radio
SmartHome Set
Bestimmungsgemäßer Gebrauch DAB-Empfang im Frequenzbereich 174 MHz bis 240 MHz (VHF-Band III und Kanal 13) UKW-Empfang im Frequenzbereich 87,5 MHz bis 108 MHz (VHF-Band II) Wiedergabe und Steuerung der Musik von mobilen Geräten über Bluetooth Montage in Gerätedose nach EN 60670-1 (Empfehlung: tiefe Dose) Produkteigenschaften Digitalradio mit Display und Sensortasten Echtglasfront Stereoempfang Anschlussklemmen für zwei Lautsprecher Stereo-/Monoumschaltung Einfache Bedienung Integrierte Antenne für DAB+ und UKW Hohe Empfangsqualität Automatischer Sendersuchlauf Speicherung von 8 Favoriten DAB+ und 8 Favoriten UKW (bleiben nach Spannungsausfall erhalten) Speicherung von 8 Bluetooth-Audioquellen Bluetooth-Gerätename änderbar Einschalten mit letztem Sender Einschalten mit letzter Lautstärke Einschalten mit letztem Betriebsmodus (DAB+, UKW oder Bluetooth) Anzeige von Senderinformationen, Uhrzeit und aktuellen Einstellungen Aktualisierung der Uhrzeit über RDS und DAB+ Display-Helligkeit einstellbar Nachtmodus Weckfunktion Sleep-Modus Ein-/Ausschalten über Nebenstelle Line-Out-Ausgang (AUX) zum Anschluss an externe Verstärker Optionale externe Wurfantenne Art.-Nr.: RAD-ANT   Nebenstellenfunktion Über den Nebenstelleneingang kann das Radio gemeinsam mit der Beleuchtung geschaltet werden.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,18*
€ 261,14*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 225,30*
€ 261,69*
Frei Haus
ab € 225,84*
€ 263,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 229,69*
€ 267,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,05*
€ 271,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,69*
€ 311,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,89*
€ 297,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,09*
€ 290,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
RAD-ANT
€ 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.