| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0603839 Herst.-Nr.: 020455 EAN/GTIN: 4015080204558 |
| |
|
| | |
| Stern-Dreieck-Schalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T3, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Hinweis: SOND 27, Kontakte: 7, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zentraleinbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 0-Y-D, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 4 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 63,00* | € 77,43* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 64,99* | € 79,28* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,32* | € 82,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,37* | € 85,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,21* | € 85,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|