Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 6817/93-204 Busch-Prasenzmelder Universal BT e-contact m.Dichtring aws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0590551
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006800A2802
EAN/GTIN:
     4011395231982
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Präsenzmelder
Master-Prasenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum helligkeits- und bewegungsabhangigen Schalten von Beleuchtungen. Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung. Anpassung samtlicher Einstellmoglichkeiten uber Smartphone oder Tablet. Lichtsteuerung uber Smartphone oder Tablet App. Mit elektronischem Schaltkontakt fur LED-Betrieb . Mit wahlbarer Soft- EIN/AUS-Funktion. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehohe): kreisformig: Sitzende Personen: bis zu ? 10 m, gehende Personen: bis zu ? 12 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Aufbauhohe 23 mm. Fur halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb. Zusatzliche Ein-/Ausschaltmoglichkeit uber Tastereingang. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), uber intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar. Mit wahlbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit. Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor). Mit helligkeitsunabhangigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage uber integrierte Federbugel. Verdrehschutz uber zusatzliche Schnellverspannung. Einstellelemente frontseitig zuganglich. Uberwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren moglich. Ausschaltverzogerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Mit wahlbarer dynamischer Ausschaltverzogerung. Geeignet fur abgehangte Decken mit eine Plattenstarke von 9 bis 25 mm. Einbaulochma?: ? 68 mm. Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annaherung geringer. Kostenlose App fur IOS und Android verfugbar im App Store bzw. Play Store. Empfehlung: HaloX? 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 fur Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,14*
€ 106,60*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,50*
€ 107,38*
€ 5,95*
ab € 86,87*
€ 108,85*
€ 5,46*
ab € 87,61*
€ 109,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,46*
€ 110,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6899-0-2304
ab € 15,99*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A2764
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.