Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PP-H 4/ 1 GNYE 3212088 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0588796
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212088
EAN/GTIN:
     4046356483056
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
leiterplattensteckverbinder
Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage Anschluss links, Bemessungsquerschnitt: 4 mm?, Querschnitt: 0,2 mm? - 6 mm?, Farbe: grun-gelb
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5718*
€ 0,7718*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,608*
€ 0,818*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,63246*
€ 0,85246*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6342*
€ 0,8542*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6575*
€ 0,8775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,85246*
€ 1,01443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80246*
€ 0,95493
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76246*
€ 0,90733
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63246*
€ 0,75263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,623* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3000734
ab € 141,93*
Zubehör
Phoenix Contact
3000736
ab € 151,08*
Zubehör
Phoenix Contact
3000737
ab € 160,84*
Zubehör
Phoenix Contact
3000738
ab € 168,13*
Zubehör
Phoenix Contact
3000739
ab € 88,44*
Zubehör
Phoenix Contact
3000740
ab € 93,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.