Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein F1-AU0-10V UN Fu?schalter 1pedalig analog Modul Haube 6161000728


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0587073
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6161000728
EAN/GTIN:
     4024337063688
Suchbegriffe:
Fußschalter
fussschalter bernstein
fußschalter
fußschalter ip65
Geeignet fur hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslocher bieten die Moglichkeit, die Fu?schalter auf dem Untergrund zu verschrauben. Jeder Fu?schalter ist mit vier Gummifu?en gegen Verrutschen ausgerustet. Der Fu?hebel ist aus Thermoplast gefertigt. Eine Unfallschutzhaube aus Al-Druckguss schirmt das Pedal nach oben und von den Seiten vollkommen ab und sorgt mit der breiten Auslage fur eine hohe Standfestigkeit. Eine zufallige Betatigung durch herabfallende Gegenstande von oben oder durch Unachtsamkeit von der Seite wird so verhindert. Aufgrund ihrer Stabilitat kann die Haube einem Fallgewicht von 20kg aus 1m Hohe widerstehen. Der Fu?schalter mit linearem Spannungs- oder Stromausgang ermoglicht stufenlose Steuerungsaufgaben durch einen Analogausgang in Abhangigkeit von der Pedalstellung. Zusatzlich gibt es einen programmierbaren Meldeausgang (PNP), der bei einer bestimmten, vorher eingestellten Pedalstellung schaltet Den Analogausgang gibt es in einer 0 ?5 V, 0 ?10 V, 0 ?20 mA oder 4 ?20 mA Variante. Erhaltlich ist dieser Fu?schalter in der einpedaligen Ausfuhrung. Auf Anfrage auch in der zwei- und dreipedaligen Ausfuhrung erhaltlich.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,09*
€ 187,81*
Frei Haus
ab € 160,98*
€ 188,52*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 168,31*
€ 190,51*
Frei Haus
ab € 169,64*
€ 192,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,95*
€ 200,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,51*
€ 226,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.