Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein AG F1 Fußschalter Ein-Aus, 20 mA Aluminium 10V, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363213
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6161000728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
fussschalter bernstein
fußschalter
fußschalter ip65
Not-Aus-Fußschalter = Not-Aus-Fußschalter
Schaltfolge = Ein-Aus
Gehäusematerial = Aluminium
Kontaktnennspannung AC = 10V
Kontaktnennspannung DC = 10V
Kontaktnennstrom = 20 mA
Schalter-Einsatzbedingungen = Fußschalter
IP Schutzart = IP 65
Schutzdeckel = Ja
Farbe = Rot
Breite = 70mm

Serie F1 UN. Professionelle Endschalter der Serie F1 UN von Bernstein. Alle Modelle bestehen aus Aluminiumdruckguss und sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Kabeleinführung: M20 x 1,5 Schutzart: IP65/67 Gehäuse aus Aluminiumdruckguss Betätigungselement: Fußhebel
Weitere Informationen:
Not-Aus-Fußschalter:
Not-Aus-Fußschalter
Schaltfolge:
Ein-Aus
Gehäusematerial:
Aluminium
Kontaktnennspannung AC:
10V
Kontaktnennspannung DC:
10V
Kontaktnennstrom:
20 mA
Schalter-Einsatzbedingungen:
Fußschalter
IP Schutzart:
IP 65
Schutzdeckel:
Ja
Farbe:
Rot
Breite:
70mm
Weitere Suchbegriffe: 1363213, Schalter, Fußschalter und Zubehör, Bernstein AG, 6161000728, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,04*
€ 190,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 161,48*
€ 190,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 168,76*
€ 192,93*
Frei Haus
ab € 169,54*
€ 194,93*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,41*
€ 202,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.