| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0583265 Herst.-Nr.: 649116 EAN/GTIN: 7320046219086 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte in Superellipsen-Form fur homogene Direkt-Indirekt-Beleuchtung und mit gleichma?ig runder Lichtverteilung, erhaltlich mit Dekoring aus geburstetem oder schwarzem Aluminium, Dekoring und Abdeckung von Deckenbaldachin in gleicher Farbe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, Leuchtenkorper aus glanzendem opalem Acrylglas, konischer Deckenbaldachin mit Magnetbefestigung (ohne sichtbare Schrauben), wei?es 5-adriges Textilkabel, hohenverstellbare 3-fach Drahtseilabhangung (Lange: 2500 mm), Deckenbaldachin fur Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerat (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Leuchte Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L100 B50 100.000 h Systemleistung: 17.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1790 lm Systemeffizienz: 105.29 lm/W Moduleffizienz: 135.81 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 14.5/14.5 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS,ENEC Au?endurchmesser: 400 mm Hohe: 138 mm Gewicht: 3.300 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 693,53* | € 798,80* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 690,61* | € 799,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 698,35* | € 806,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 756,85* | € 866,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|