Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 4000K DALI schwarz TIBI-P 4001940DA sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 4000K DALI schwarz TIBI-P 4001940DA sw
LED-Pendelleuchte 4000K DALI schwarz TIBI-P 4001940DA sw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-80669965
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     649116
EAN/GTIN:
     7320046219086
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 4000K DALI schwarz TIBI-P 4001940DA sw

Pendelleuchte in Superellipsen-Form für homogene Direkt-Indirekt-Beleuchtung und mit gleichmäßig runder Lichtverteilung, erhältlich mit Dekoring aus gebürstetem oder schwarzem Aluminium, Dekoring und Abdeckung von Deckenbaldachin in gleicher Farbe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Leuchtenkörper aus glänzendem opalem Acrylglas, konischer Deckenbaldachin mit Magnetbefestigung (ohne sichtbare Schrauben), weißes 5-adriges Textilkabel, höhenverstellbare 3-fach Drahtseilabhängung (Länge: 2500 mm), Deckenbaldachin für Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Leuchte

Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L100 B50 100.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 691,13*
€ 796,26*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 694,92*
€ 796,82*
Frei Haus
ab € 699,22*
€ 803,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 753,57*
€ 863,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,26*
€ 947,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,69*
€ 938,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,53*
€ 905,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,70*
€ 875,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,13*
€ 822,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 823,97*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.