Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWB64A Feldverteiler, AP, IP44, 950x1050x160, SKII, 288PLe, m.Abd. 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0581992
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB64A
EAN/GTIN:
     3250612736140
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 288PLE, 4x6 Reihen, 950x1050x161mm, o. Klemme.Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Ma?norm nach DIN 43 870. Zum Einbau fur Gerate bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tur aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei turiger Aufbau. Rechte Turen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestuckt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Beruhrungsschutzabdeckungen, ohne PE/N-QuickConnect-Klemmen und ohne Trager. Leitungseinfuhrungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusatzlich austauschbar. Tur mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Offnungswinkel von 110?. Turen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Turanschlag. Turverschluss serienma?ig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schlie?systeme und Turen, siehe Zubehor.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 821,82*
€ 931,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 833,19*
€ 947,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 853,35*
€ 965,87*
Frei Haus
ab € 859,50*
€ 976,35*
Frei Haus
ab € 869,22*
€ 985,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,04*
€ 1.107,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,20*
€ 1.100,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,31*
€ 1.054,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,91*
€ 1.020,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,82*
€ 977,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 33,01*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,40*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,80*
Zubehör
Hager
FZ428
ab € 14,84*
Zubehör
Hager
FZ444N
ab € 68,83*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,10*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,25*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,07*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,07*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,39*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,43*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,43*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,20*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,68*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.