| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0579006 Herst.-Nr.: 330100203 EAN/GTIN: 4041254313900 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenleuchte, DUEVO, 67 W, 10800 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+60 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>100000 h (@Ta 25°C), DALI (DIMD), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Räume mit erhöhter Brandgefahr (D), EAN/GTIN:4041254313900.LED-Hallenleuchte DUEVO MID der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung. Gehäuse aus pulverlackiertem Aluminium-Druckguss, mehrteilig, thermisch getrennt. Gerätegehäuse mit eingebautem Betriebsgerät, anschlussfertig verdrahtet, glatte Oberfläche ohne Kühlrippen. LED-Gehäuse mit LED-Modulen, rahmenlosem, flachem Sicherheitsglas, thermisch gehärtet, Gehäuseoberseite mit flacher Kühlrippenstruktur. Zhaga-konforme LED-Module, Multi-Layer Technologie, mit direkter Anbindung an das Gehäuse zur Gewährleistung eines optimalen Thermomanagements. EVG mit Überlast- und Kurzschlussschutz. Befestigung siehe Optionales Zubehör. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 375,85* | € 441,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 390,11* | € 456,35* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 391,54* | € 459,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 394,60* | € 460,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 443,33* | € 516,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|