Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA FPT-14 steckerfertig selbstreg. Heizband 238W 14m 230V f.Ku-Rohre 37357


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0575801
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     37357
EAN/GTIN:
     9120015725512
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Das ICESTOP TRACE schutzt Rohre vor Eis und in weiterer Folge vor Schaden. Das Modell FPT ist ein steckerfertiges, selbstregulierendes Heizband mit einer Leistung von 15 W/m bei ?C. Das Thermostat ist zu 100 % feuchtigkeitsgeschutzt und schaltet den Frostschutz bei Gefahr unter 3?C ein und bei 9?C wieder aus. Kann an Kunststoffrohren verlegt werden. Schutzart: IP X7, CE konform, min. Montagetemperatur: - 15 ?C, min. Biegeradius: 3 d, Abmessung: 10.5x5.5 mm, Steckeranschlussleitung: 2 m.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,92*
€ 231,01*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,96*
€ 231,36*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,95*
€ 250,54*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,60*
€ 272,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,73*
€ 257,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,96*
€ 227,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
28353
ab € 39,46*
Zubehör
Etherma
28409
ab € 17,00*
Zubehör
Etherma
28893
ab € 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.