Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERCO 80284.000 Skim Downlight Gro?e 3 30? Wei? (RAL9016) LED 8W 840lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0567406
Hersteller:
     ERCO
Herst.-Nr.:
     1080284000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Downlight
downlight erco
downlight
Gro?e 3 30? Wei? (RAL9016) LED 8W 840lm 3000K Warmwei? DALI Version 3 Uberdeckendes Einbaudetail Linsensystem wide flood Gehause: Aluminiumguss, als Kuhlkorper ausgebildet, mit Verbindungsleitung L 500mm. Klappfederbefestigung fur Deckenstarken 1-25mm. Inklusive ERCO DALI Betriebsgerat. 4polige Steckklemme. LED-Modul: Hochleistungs-LEDs auf Metallkern-Leiterplatte. Linsensystem aus optischem Polymer. Abblendkonus mit uberdeckendem Einbaudetail: Kunststoff, wei? (RAL9016). Optischer Cut-off 30?. Die Leuchte ist raumseitig gegen Spritzwasser geschutzt. Technische Daten Leuchtenlichtstrom 758lm Anschlussleistung 11W Lichtausbeute 69lm/W Farbtoleranz 2 SDCM Farbwiedergabeindex Ra> 90 Lichtstromerhalt L90/B10 <=50000h LED failure rate 0,1% <=50000h Dimmbereich 0,1%-100% Dimmmethode CCR Energieeffizienzklasse EEI A+ Standbyleistung pro Betriebsgerat 0,4W Leuchten pro Sicherungsautomat B16 max. 260 Einbautiefe 75mm Deckenausschnitt ? 104mm Gewicht 0,49kg EAC, CE, Schutzklasse II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,50*
€ 280,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,88*
€ 279,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,17*
€ 258,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.