Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0565356 Herst.-Nr.: TM3TI4G EAN/GTIN: 3606480649011 |
| |
|
|  |  |
 | Analoges Eingangsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 4 analoge Eingänge (Thermoelement Typ J, K, R, S, B, T, N, E, C / RTD / Pt100 / Pt1000 / Ni100 / Ni1000 / -10V bis +10V / 0V bis 10V / 0mA bis 20mA / 4mA bis 20mA) mit 16Bit Auflösung. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator (Download über www.se.com). Anschluss über abnehmbare Federzugklemmleisten mit Rasterabstand 3,81mm. Umgebungstemperatur im Betrieb -10°C bis +55°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel mit optionalem Halter. Zertifizierungen nach CE, cULus/CSA, EAC, RCM, cULus Hazardous Location. |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 159,40* | € 183,83* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 166,07* | € 193,56* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 190,36* | € 218,16* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 191,50* | € 218,16* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 192,28* | € 219,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|