Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp OLFLEX CLASSIC 110 LT 18G1,5 Eca 1120760


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0564246
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120760
EAN/GTIN:
     4044776971597
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 18g1,5
Steuerleitung OLFLEX? CLASSIC 110 LT 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Fur mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 ?C moglich,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenubergreifenden Steuerkreisen,Fur den Au?enbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Au?enmantel ist bestandig gegenuber Sauren und Laugen und bedingt olbestandig,Leitungsaufbau auch fur Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prufspannung,Hochwertige Alternative zu Steuerleitungen des Typs YSLY bzw YY ,Platzsparend aufgrund kleiner Au?endurchmesser ,Dank kalteflexibler Isolier- und Mantelwerkstoffe fur den Einsatz bei niedrigen Temperaturen geeignet
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 18x0,75
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,58267*
€ 6,88267*
100
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 6,90*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,88267*
€ 8,19038
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,42267*
€ 7,64298
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,25267*
€ 7,44068
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,96267*
€ 7,09558
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,68267*
€ 6,76238
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,58267*
€ 5,45338
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.