Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DC1-345D8FB-A20CE1 Frequenzumrich. 3/3ph 400V 5,8A 2,2kW Bremstr. 185752


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0561495
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     185752
EAN/GTIN:
     4015081812516
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Frequenzumrichter
Frequenzumrichter, Typkenner: DC1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 5.8 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 400 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 2.2 kW, 150 % Überlast: IM = 5 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 440 - 480 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 3 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: IM = 4.8 A, Schutzart: IP20/NEMA 0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Feldbusanschaltung (optional): SmartWire-DT, Ausstattung: Funkentstörfilter, Brems-Chopper, 7-Segment-Anzeige, Baugröße: FS2, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 385,68*
€ 420,29*
Frei Haus
ab € 374,00*
€ 420,83*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 388,31*
€ 422,60*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 390,59*
€ 423,58*
Frei Haus
ab € 391,08*
€ 424,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,58*
€ 504,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,29*
€ 502,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,91*
€ 492,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,97*
€ 484,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,59*
€ 464,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169033
ab € 60,76*
Zubehör
Eaton
184506
ab € 78,01*
Zubehör
Eaton
269502
ab € 61,83*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.