Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS PLL 26.385.40.1/DALI PL Deckenleuchte LED 36W 840 3850LM DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0560893
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     640115
EAN/GTIN:
     4043544439499
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Adapter Bewegungsmelder
Halter Bewegungsmelder
Reprasentative Anbauleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung fur ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Warmestrahlung, Lichtanteil: direkt 67% / indirekt 33%, Stahlblechgehause mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Schraubmontage uber Deckenhalter, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerat (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 833895 | 833892 Systemleistung: 25.5 W Leuchten-Lichtstrom: 2980 lm Systemeffizienz: 116.86 lm/W Moduleffizienz: 154 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 19.9/19.9 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Au?endurchmesser: 385 mm Hohe: 187 mm Gewicht: 4.740 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 308,26*
€ 363,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 308,78*
€ 364,25*
Frei Haus
ab € 311,00*
€ 367,07*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 321,00*
€ 377,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 348,30*
€ 409,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,61*
€ 449,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,16*
€ 446,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,26*
€ 426,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,91*
€ 415,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,00*
€ 381,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 824,06*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 52,64*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667798
ab € 140,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.