Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Klimageräte
>
Splitklimagerät
>
Artikel
Remko 1611506 Störmeldebaustein SB1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0555906
Hersteller:
Remko
Herst.-Nr.:
1611506
EAN/GTIN:
4026415047092
Suchbegriffe:
Klimasplitgerät
Split-Klimagerät
Splitklimagerät
split-klimagerät
Störmeldebaustein zur externen Signalisierung einer Störmeldung im Kühlbetrieb bei einem direktverdampfenden Splitklimagerät (keine Inverter-Innengeräte) oder einem Kaltwasser-Innengerät. Das Set besteht aus einem Lufteintritts-, einem Luftaustrittssensor und dem Auswertungsmodul mit Störmeldekontakt. Der Störmeldebaustein vergleicht nach einer Verzögerungszeit und gleichzeitiger Aktivierung einer Kühlanforderung die Temperaturdifferenz zwischen Lufteintritts- und Luftaustrittssensor. Wird die einstellbare Temperaturdifferenz zwischen 2K bis 10K überschritten, erfolgt eine Störung. Wird die Differenz nicht erreicht, schaltet ein potentialfreier Wechselkontakt, der zur externen Signalisierung einer Gerätestörung genutzt werden kann. Eine zusätzliche Temperaturüberwachung ermöglicht die Störsignalisierung bei einer maximalen Lufteintrittstemperatur von ca. 28°C. Dieser Zusatz kann auch deaktiviert werden. Die Komponenten entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Technische Leistungsdaten: Fabrikat REMKO Typ Störmeldebaustein SB1 Arbeitsbereich Temperatur [°C] +5 bis +50 Arbeitsbereich Feuchte [% r.F] 30 bis 80 Spannungsversorgung [V//Hz] 230/50 Kontaktbelastbarkeit max. [A/V] 1/230 Abmessungen (H/B/T) [mm] 50/72/30 Gewicht [kg] 0,1
... >
Anlagentechnik / Klima
>
Klimageräte
>
Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 191,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.