Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI IHLS-L 324/570-840 SB Anbauleuchte hoherer Schutzart IP 65 3x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0554579
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650081
EAN/GTIN:
     4029299449990
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Sporthallenleuchte
Sportstättenleuchte
Deckenleuchte der IHLS-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4990 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, verkehrswei?, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP64. Deckenmontage ohne weiteres Zubehor uber aufgesetzte Hutprofile oder abstandslos mit Zubehor IHLS-DB ... (separat zu bestellen). Pendelmontage an Kette oder Seil uber aufgesetzte Hutprofile. Tragschienenmontage mit Befestigungsklammern oder Standardbefestigern. Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Weitere Suchbegriffe: led sporthallenleuchte, led röhre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 428,98*
€ 494,83*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 429,95*
€ 495,40*
Frei Haus
ab € 434,30*
€ 499,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 452,56*
€ 520,58*
€ 5,95*
ab € 483,62*
€ 555,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,40*
€ 589,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,11*
€ 584,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,52*
€ 567,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,29*
€ 551,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,95*
€ 511,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0200228
ab € 2,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208178
ab € 7,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208100
ab € 57,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208101
ab € 63,85*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208390
ab € 63,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208391
ab € 68,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205887
ab € 0,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205888
ab € 0,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200251
ab € 0,867*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208347
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.