| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0552086 Herst.-Nr.: TRDA5248WW EAN/GTIN: 4011377155886 |
| |
|
| | |
| Bestimmungsgema?er Gebrauch Sensormodul zum Bedienen elektrischer Geblasekonvektoren in KNX-Anlagen Messen und Regeln der Raumtemperatur Montage in Geratedose nach EN 60670-1 Produkteigenschaften Echtglasfront 8 kapazitive Sensortasten Interner Temperatursensor Externer Temperatursensor auswertbar Ansteuerung von Geblasekonvektoren Heiz- und/oder Kuhlbetrieb Geeignet fur 2-Rohr- oder 4-Rohr-Anlagen Bis zu 3 Lufterstufen ansteuerbar Raumtemperaturreglerfunktion Vorwahl des aktuellen Energieniveaus durch wahlweise 4 Betriebsmodi nach KNX-Standard oder 5 Temperaturprofile fur Einsatz in Hotels oder ahnlichen Anlagen Display zur Anzeige von Isttemperatur (?C oder ?F), Lufterstufe, Betriebsmodus/Profil 1 Bedienebene und 2 Menuebenen Menuebenen sperrbar 1 Status-LED (rot/grun/blau) Display-Helligkeit und -Kontrast einstellbar Dauer der Display-Beleuchtung bis zu 120 Sekunden Betrieb als Raumtemperaturregler-Nebenstelle moglich Integrierter Busankoppler KNX Medium: TP 256 Nennspannung KNX: DC 21 ... 32 V SELV Stromaufnahme KNX: 8 ... 17,5 mA Schutzklasse: III Umgebungstemperatur: ?5 ... +45 ?C Lager-/Transporttemperatur: ?20 ... +70 ?C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-LCD-Bedientableau, KNX-Bedientableau, KNX-LCD-Bedientableau, EIB-Display, EIB-LCD-Display, KNX-Display, KNX-LCD-Display, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoges raumthermostat jung, eib display, knx raumtemperaturregler unterputz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,21* | € 194,27* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 159,78* | € 194,88* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,22* | € 195,87* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 160,60* | € 195,90* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 165,59* | € 200,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|