Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp OLFLEX CLASSIC 110 12G0,75 BK Eca 1119875/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0552053
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119875/100
EAN/GTIN:
     4044777291847
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerkabel
Steuerleitung OLFLEX? CLASSIC 110 12G0,75 BK 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Fur mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 ?C moglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PVC-Au?enmantel ist bestandig gegenuber Sauren und Laugen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Raumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenubergreifenden Steuerkreisen,Fur den Au?enbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Leitungsaufbau auch fur Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: Ol-Bestandigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54),VDE-geprufte Qualitat,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prufspannung,Platzsparend durch reduzierte Wanddicken,Geprufte Bestandigkeit gegenuber ECOLAB?-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 1,46566*
€ 1,83566*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,26347*
€ 2,01347*
1
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,42*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,01347*
€ 2,39603
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,78347*
€ 2,12233
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,73347*
€ 2,06283
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,65347*
€ 1,96763
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,59347*
€ 1,89623
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,26347*
€ 1,50353
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.