Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha NCV-1030-EUR Beruhrungsloser Spannungstester 4918085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0552013
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4918085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer beha
spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iv
Die beruhrungslosen Spannungsprufer der Serie Beha-Amprobe NCV-1000-EUR bieten bei der Prufung auf vorhandene Wechselspannung ein Hochstma? an Sicherheit und Komfort, ohne dass der Betrieb der elektrischen Anlage unterbrochen werden muss. Die Spannungsprufer der Serie NCV-1000-EUR passen jede Hemdentasche und konnen in Innen- und Au?enbereichen eingesetzt werden. Sie sind nach der hochsten Uberspannungskategorie (CAT IV 1000 V) gepruft, gegen Staub und Strahlwasser geschutzt (IP 65) und konnen daher auch unter anspruchsvollen Bedingungen in der Industrie eingesetzt werden. Funktionen ? Beruhrungslose Spannungserkennung: Standardeinstellung: 50 bis 1000V Hohe Empfindlichkeit: 12 bis 50V ? Optische und akustische Erkennung von Wechselspannungen ? Erkennung von Kabelbruchen bei Leitungen, Netzkabeln und in Reihe geschalteten Beleuchtungsanlagen ? Schnelles, exaktes Auffinden von Leitungsbruchen in offenliegenden Kabeln, z.B. Kabeltrommeln oder Verlangerungsleitungen ? Spannungsprufung durch die Isolierung hindurch Gerateinformationen ? Kompakte, handliche Bauform, die in jede Tasche passt ? NCV LOW-Bereich (> 12 V AC) ? Akustisch (Signalton) und optisch (LED) Spannungsanzeige ? Schutzart IP 65, gegen Strahlwasser und Staub geschutzt Geratehighlight ? Ein/Aus-Schalter ? Automatische Abschaltung ? Integrierte Arbeitsleuchte ? Anzeige niedriger Batteriespannung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,48*
€ 44,06*
€ 5,46*
ab € 34,15*
€ 44,08*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,71*
€ 44,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,24*
€ 45,48*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,35*
€ 45,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.