| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0549642 Herst.-Nr.: 770000011 EAN/GTIN: 4041254283517 |
| |
|
| | |
| LED-Scheinwerfer, FOCO L, 106 W, 15200 lm, SKI, IP66, tief-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 ?C/+40 ?C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehause Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254283517.LED-Scheinwerfer FOCO L, bestehend aus zweiteiligem, pulverlackiertem Aluminiumdruckgussgehause. Oberteil mit LED-Modulen, Unterteil mit EVG, flachem, temperaturwechselbestandigem Sicherheitsglas, Kabeleinfuhrung und Zugentlastung, abklappbar. Zhaga-konforme LED-Module, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie. EVG mit hoher Sto?spannungsfestigkeit, Uberlast- und Kurzschlussschutz. Befestigungsbugel um 180? schwenkbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Planflächenstrahler, Scheinwerfer, Smart Home Flutlichtstrahler, led fluter 4000k, scheinwerfer, schuch licht scheinwerfer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 447,55* | € 512,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 463,22* | € 531,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 471,42* | € 536,71* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 485,38* | € 556,83* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 504,41* | € 583,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|