Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI F-LINE-R1X145/35ND-MPS-I840 Pendelleuchte wei? IP 20 geeignet f.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0547761
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0657417
EAN/GTIN:
     4029299452082
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Röhre
Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3500 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, wei?, Schutzart IP20. Die Leuchten sind mit Zubehor fur die Pendelmontage mit Seilpendel geeignet.Seilpendelmontage F-LINE 1.. mit ZSPT2Z 190, F-LINE 2.. mit ZSPT2Z 295.Fur die Herstellung von F-LINE-Konstrukten sind Verbindungsstucke gerade, in L-, in T- und Kreuzform lieferbar. Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 276,86*
€ 333,88*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 284,17*
€ 343,46*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,46*
€ 408,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,30*
€ 399,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,66*
€ 381,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,04*
€ 373,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,17*
€ 338,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.