Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung CD3181-1 KNX Automatikschalter Universal 1,10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0545261
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD3181-1
EAN/GTIN:
     4011377155688
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Universal fur Busankoppler 3 Art.-Nr.: 2073 U ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren Produkttyp Bewegungsmelder Bestimmungsgema?er Gebrauch Bedarfsgerechtes Steuern von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern in Innenraumen Montage auf Busankoppler 3 (Art.-Nr.: 2073 U) Produkteigenschaften Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhangig von Warmebewegung und Umgebungshelligkeit 2 PIR-Sensoren Erfassungsbereich 180? Integrierter Helligkeitssensor Ausschalthelligkeit einstellbar Ausgangsfunktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszenennebenstelle, Betriebsmodusvorgabe fur Raumtemperaturregler Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Betrieb mehrerer Gerate als Haupt- und Nebenstelle Empfindlichkeit manuell einstellbar Status-LEDs Manuelles Schalten am Gerat Erfassungsfeld zur Halfte abblendbar (Blende oder Parametereinstellung) Zusatzliche Eigenschaften Version Universal: Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung moglich (Art.-Nr. KNX PM FB IR) 5 Funktionsblocke zur Bewegungserfassung mit je 2 Ausgangen Funktionsblocke umschaltbar, z.B. fur Tag-/Nachtbetrieb Helligkeitssensorfunktion mit 3 Grenzwerten Alarmmeldung bei Abziehen vom Busankoppler Temperaturmessung Stromaufnahme KNX: 3 ... 10 mA Umgebungstemperatur: ?5 ... +45 ?C Lager-/Transporttemperatur: ?25 ... +70 ?C Relative Feuchte: 10 ... 100 % (keine Betauung) Schutzklasse: III Montagehohe: 1,10 m Erfassungswinkel: 180? Helligkeitssensor Messbereich: ca. 1 ... 1.000 lx Temperatursensor Messbereich: ?5 ... +45 ?C Genauigkeit: ? 1 K
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,22*
€ 176,65*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,30*
€ 177,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,64*
€ 178,17*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 148,27*
€ 182,55*
Frei Haus
ab € 150,49*
€ 183,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,26*
€ 210,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.