Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung AL3281-1AN KNX Automatikschalter Universal 2,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0475778
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL3281-1AN
EAN/GTIN:
     4011377156241
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Universal fur Busankoppler 3 Art.-Nr.: 2073 U Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS und programmspezifischen IP 44-Rahmen ist der Schutzgrad IP 44 gewahrleistet. IP-44-Installation in Innenraumen und im Au?enbereich zulassig ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren Produkttyp Bewegungsmelder Bestimmungsgema?er Gebrauch Bedarfsgerechtes Steuern von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern Montage auf Busankoppler 3 (Art.-Nr.: 2073 U) Produkteigenschaften Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhangig von Warmebewegung und Umgebungshelligkeit 2 PIR-Sensoren Erfassungsbereich 180? Integrierter Helligkeitssensor Ausschalthelligkeit einstellbar Ausgangsfunktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszenennebenstelle, Betriebsmodusvorgabe fur Raumtemperaturregler Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Betrieb mehrerer Gerate als Haupt- und Nebenstelle Empfindlichkeit manuell einstellbar Status-LEDs Manuelles Schalten am Gerat Zusatzliche Eigenschaften Version Universal: Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung moglich (Art.-Nr. KNX PM FB IR) Erfassungsfeld zur Halfte abblendbar (Parametereinstellung) 5 Funktionsblocke zur Bewegungserfassung mit je 2 Ausgangen Funktionsblocke umschaltbar, z.B. fur Tag-/Nachtbetrieb Helligkeitssensorfunktion mit 3 Grenzwerten Alarmmeldung bei Abziehen vom Busankoppler Temperaturmessung Stromaufnahme KNX: 3 ... 10 mA Umgebungstemperatur: ?25 ... +55 ?C Lager-/Transporttemperatur: ?25 ... +70 ?C Relative Feuchte: 10 ... 100 % (keine Betauung) Schutzklasse: III Montagehohe: 1,10 / 2,20 m Erfassungswinkel: 180? Helligkeitssensor Messbereich: ca. 1 ... 1.000 lx Temperatursensor Messbereich: ca. ?20 ... +55 ?C Genauigkeit: ? 1 K
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,58*
€ 183,87*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,99*
€ 184,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,64*
€ 185,42*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 155,83*
€ 189,85*
Frei Haus
ab € 156,33*
€ 191,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.