Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0475225 Herst.-Nr.: SR2B201JD EAN/GTIN: 3389110549720 |
| |
|
|  |  |
 | SPS-Steuerrelais Zelio Logic in kompakter Ausführung. Die Kleinsteuerung (Logikmodul) ist für einfache Automatisierungsaufgaben ausgelegt und bietet eine Alternative zu klassischen Schützsteuerungen oder kundenspezifischen Platinenlösungen. Mit integriertem Display und Tasten, die eine Programmierung direkt am Gerät in Kontaktplan (KOP) ermöglichen. Insgesamt 20 integrierte E/A, davon 12 digitale (6 konfigurierbar als analoge 0 V bis 10 V) Eingänge, 8 digitale Ausgänge. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC. Die digitalen Ausgänge sind als Relais ausgeführt. Mit intergrierter Uhr. Schutzart Klemmleiste IP20, Schutzart Frontplatte IP53. Montage auf 35mm Hutschiene. Programmierung mittels kostenfreier Software Zelio Soft in Kontaktplan (KOP), Funktionsbausteinsprache oder GRAFCET Ablaufsprache. Download unter www.se.com. Zertifiziert nach CE, cULus Listed, CSA, GL, GOST, C-Tick. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 189,06* | € 205,48* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 190,59* | € 207,64* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 189,08* | € 209,01* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 193,08* | € 209,61* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 196,43* | € 214,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|