Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0474081 Herst.-Nr.: 6458351 EAN/GTIN: 4018242324965 |
| |
|
| | |
| Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhohe 60 mm. Fur die Wand- und Deckenmontage. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit vorwiegend direkt strahlender Lichtstarkeverteilung. Erhohter Beleuchtungskomfort durch dekorative Deckenaufhellung. Harmonische Lichtwirkung durch gleichma?ig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Bemessungslichtstrom 1900 lm, Bemessungsleistung 15,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 127 lm/W. Lichtfarbe warmwei?, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 ?C) = 70.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L85(tq 25 ?C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkorper aus Aluminiumdruckguss. Leuchtenkorper wei? strukturlackiert (RAL 9016). Au?enma?e Deckenring ? 316 mm, Leuchtenhohe 60 mm. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -20 ?C - +25 ?C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK06, Pruftemperatur Gluhdrahttest gema? IEC 60695-2-11: 650 ?C. Gewicht: 2,4 kg. Mit Anschlussklemme bis 2,5 mm, Zugentlastung und Netzweiterleitung. Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI). Betriebsgerat gema? DALI-2-Standard (EN 62386). Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Die Leuchte kann auf Anfrage mit der Funktionalitat Monitoring ready (MOR) ausgestattet werden. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zusatzlich ist die Leuchte durch eine unabhangige Prufstelle ENEC-zertifiziert. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 296,71* | € 349,36* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 299,25* | € 352,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 315,71* | € 368,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 317,55* | € 372,70* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 320,47* | € 375,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|