Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI EDLR 235/2000-840 SMT Einbaudownlight IP40 LED-Module 2000lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0473418
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321327
EAN/GTIN:
     4029299415193
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Downlight der EDLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, tiefstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1840 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, weiß, Schutzart IP20 IP40 raumseitig. Abdeckung aus PC klar. Zusätzlich zu den Standardbefestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 40 mm, sind als Zubehör spezielle Befestigungssätze wie Paneeleinbausätze, Verstärkungsplatten, Betoneingießtöpfe, Einputzringe, Schräg- und Halbeinbausätze lieferbar. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 131,62*
€ 163,25*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,41*
€ 163,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,22*
€ 163,56*
Frei Haus
ab € 138,20*
€ 169,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,28*
€ 174,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
€ 26,15*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//636
€ 39,75*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202693
€ 71,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202864
€ 32,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202702
€ 75,18*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202684
€ 62,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202786
€ 45,98*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202787
€ 45,69*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208857
€ 55,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202794
€ 37,26*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//708
€ 126,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208862
€ 40,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201069
€ 100,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202497
€ 13,06*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202496
€ 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.