Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI EBRE9-R4X055/15DA-OSD DALI Einbauleuchte wei? IP 54 geeignet f.4x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0471212
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0860049
EAN/GTIN:
     4029299425123
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 6360 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, verkehrswei?, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP54. Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungssatz, oder Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen und eingelegten Deckenplatten. Fur die Einlegemontage ist kein zusatzliches Befestigungszubehor erforderlich. Mit elektronischem Betriebsgerat DALI. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,65*
€ 315,86*
€ 5,95*
ab € 258,64*
€ 316,47*
Frei Haus
ab € 262,00*
€ 318,95*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 261,89*
€ 320,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 277,66*
€ 334,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,16*
€ 380,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,09*
€ 353,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,53*
€ 343,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,89*
€ 311,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210987
ab € 26,57*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210163
ab € 5,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210127
ab € 4,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210076
ab € 24,13*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210078
ab € 24,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210079
ab € 26,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.