Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTFIX 6/12X2,5-NS15A BN 3274198 Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0468917
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3274198
EAN/GTIN:
     4055626393940
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung und integrierter Einspeisung, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: NS 15, Farbe: braun
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,90625*
€ 5,51625*
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,15875*
€ 5,87875*
Lager 4147
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,32667*
€ 6,11667*
8
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,34*
€ 6,14*
22 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,5001*
€ 6,3601*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,11667*
€ 7,27884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82667*
€ 6,93374
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52667*
€ 6,57674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11667*
€ 6,08884
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32667*
€ 5,14874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 48,93336* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 206,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 222,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 241,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 240,44*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,986*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,57*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.