Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI F-LINE-R1X115/30ND-MPS-I840 Pendelleuchte sil IP 20 geeignet f.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0468383
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0657411SI
EAN/GTIN:
     4029299452051
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Röhre
Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3700 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, silber, Schutzart IP20. Die Leuchten sind mit Zubehor fur die Pendelmontage mit Seilpendel geeignet.Seilpendelmontage F-LINE 1.. mit ZSPT2Z 190, F-LINE 2.. mit ZSPT2Z 295.Fur die Herstellung von F-LINE-Konstrukten sind Verbindungsstucke gerade, in L-, in T- und Kreuzform lieferbar. Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,89*
€ 301,26*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 246,75*
€ 301,77*
Frei Haus
ab € 248,65*
€ 304,21*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 253,29*
€ 307,51*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,51*
€ 365,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,28*
€ 352,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,35*
€ 339,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,91*
€ 330,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0201253
ab € 4,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207971SI
ab € 12,75*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207972SI
ab € 27,87*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207972
ab € 28,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207973
ab € 32,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207976SI
ab € 29,69*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207976
ab € 18,47*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202897
ab € 22,39*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207975
ab € 24,72*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203583
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.