| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0467241 Herst.-Nr.: 6868640 EAN/GTIN: 4018242370269 |
| |
|
| | |
| Rundes LED-Downlight mit facettiertem Aluminiumreflektor. Einbau-Downlight fur gesagte Deckenoffnungen. Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehor. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Fur den Einbau in Deckenausschnitte von ? 210 mm - ? 225 mm geeignet. In Verbindung mit einem Sanierungsring als optionales Zubehor werden Deckenoffnungen bis ? 260 mm abgedeckt. Einbautiefe > 105 mm. Reflektor aus eloxiertem Aluminium, facettiert. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19. Bildschirmarbeitsplatzgerecht gema? EN 12464-1 Bemessungslichtstrom 2700 lm, Bemessungsleistung 25,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 108 lm/W. Lichtfarbe neutralwei?, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 ?C) = 70.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L85(tq 25 ?C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Deckenring und Kuhlkorper aus Aluminium-Druckguss. Oberflache wei? beschichtet (RAL 9016). Au?enma?e Deckenring ? 236 mm, Leuchtenhohe 103 mm. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -20 ?C - +25 ?C. In Verbindung mit geschlossener Dekorabdeckung wird Schutzart IP54 raumseitig erreicht. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Pruftemperatur Gluhdrahttest gema? IEC 60695-2-11: 850 ?C. Gewicht: 1,0 kg. Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm2 fur Netzanschluss und Netzweiterleitung. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbauleuchte led 4000k, einbauleuchte led, einbauleuchte led 4000 k |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 162,84* | € 198,19* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 164,02* | € 199,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 171,03* | € 209,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,86* | € 211,92* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 174,35* | € 213,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|