Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 6131/20-183 Installationsbus KNX AP Prasenzmelder Mini alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0462972
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006132A0330
EAN/GTIN:
     4011395185766
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder busch jäger
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehohe): kreisformig. Sitzende Personen ?: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m. Gehende Personen ?: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m. Aufbauhohe 16 mm. Mit 2-Kanalen. Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbandern in Abhangigkeit der Raumhelligkeit. Regelung auch in Abhangigkeit von der Bewegung moglich. Einsatz des Gerates als Prasenz- und/oder Bewegungsmelder. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Uberwachungsfunktion. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhangigen Kanalen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgangen zum helligkeitsabhangigen Schalten von zwei Lichtbandern im Raum. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Geeignet fur abgehangte Decken mit eine Plattenstarke von 9 bis 25 mm. Einbaulochma?: ? 68 mm. Geeignet fur die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehause. Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose. Empfehlung: HaloX? 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 fur Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,05*
€ 133,77*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,01*
€ 134,38*
Frei Haus
ab € 112,48*
€ 138,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,23*
€ 139,10*
€ 5,95*
ab € 116,59*
€ 142,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6899-0-2304
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.