Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 12926003 LED-MR16-Reflektor 350mA 3W 40mm 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0460363
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12926003
EAN/GTIN:
     4250047792536
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Verkehrssignallampe
LED-Reflektoreinsatz MR16, 3 W, 350 mA, rund. Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3 W, Lichtstrom: 310 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 38°, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,22*
€ 17,22*
€ 5,46*
ab € 15,17*
€ 21,50*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,19*
€ 21,63*
€ 8,50*
ab € 15,46*
€ 21,92*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,63*
€ 22,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 20,42*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648020
ab € 64,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.