Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR DHZ+ 1(6)A,3x230/400V,MID,M-Bus,ET,L+B Digitaler Drehstromzahler Messwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0440388
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     47320405
EAN/GTIN:
     4048652032297
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarif-Wirkergiezahler fur das 4-Leiter-Drehstromnetz mit M-BUS + 2xS0-Impulsausgang fur Lieferung und Bezug fur Hutschienenmontage. Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarifzahler zur Messung von positiver (Bezug) und negativer (Lieferung) Wirkenergie in 4-Leiternetzen. Digitaler Drehstromzahler fur Wandlerschluss, Displayanzeige fur: Energiewert, Displaytest, Impulskonstante, Impulslange, M-Bus Adressen, Baudrate, Leistung, Spannung, Strom, Momentanwerte, Leistungsfaktor und Frequenz, Bedientaste zur Displayumschaltung und Gerateparametrierung, Installationsfehlererkennung, Impulsausgang in OptoMOSFET-Ausfuhrung, max. 250V AC/DC 100mA (erfullt S0 Spezifikation), Impulsfaktor und Impulslange einstellbar, M-BUS Schnittstelle, Montage auf Tragschiene gem. EN 50022 (TS 35). EG Baumusterprufbescheinigung fur Wirkenergie nach Richtlinie 2004/22/EG (MID = Measurement Instruments Derective). Achtung! Anderungen der Impulsausgange und Einstellen des Wandlerverhaltnisses ist bei geeichten/MID-konformitatsbewerteten Zahlern nur einmal nach der Installation moglich. Der Zahler muss danach vom Messgerateverwender verriegelt werden. M-Bus Schnittstelle EN 13757-2, -3, Adressierung Primaradresse = 0 (uber Aufruftaste anderbar), Sekundaradresse = Seriennummer (uber Aufruftaste anderbar), Baudraten max. 9.600 Baud (uber Aufruftaste anderbar), Datenubertragung, Herstelleridentifikation, Status, Energiezahlwerk, Momentanleistung, Medium. Diese DHZ+ Zahlerserie ist auch in anderen Ausfuhrungen lieferbar, wie z.B. fur Systeme in 2-Leiter / 3-Leiter / 4-Leiter und, Spannungen (U) wie 1 x 230 V, 3 x 100 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V, 3 x 500 V, 3 x 58 / 100 V und mit diversen anderen Schnittstellen. Bitte erfragen Sie die entsprechende Artikelnummer im Werk.Technische Daten System 4-Leiter, Spannung (U) 3x230/400V, Strom (I) 1(6) A fur Lieferung und Bezug, Frequenz (f) 50 Hz, Anzeige 3-zeilig, 8-digit LCD Momentanwertanzeige, Genauigkeit (Wirk) 1 % (Kl. B), Impulsausgang
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 250,92*
€ 289,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 255,22*
€ 293,44*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 256,61*
€ 295,53*
Frei Haus
ab € 261,59*
€ 299,80*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 262,93*
€ 301,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,53*
€ 351,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,53*
€ 335,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,57*
€ 325,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,61*
€ 305,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.