| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0435610 Herst.-Nr.: 110000003 EAN/GTIN: 4041254274706 |
| |
|
| | |
| LED-Rohrleuchte, TUBEO, 15 W, 2390 lm, SKI, IP68 (3m), IPX9K, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -25 ?C/+45 ?C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25?C), Rohr PMMA klar, Verschluss Edelstahl (1.4571), Edelstahlrohrschellen im Lieferumfang enthalten, fur ungeschutzte Au?enbereiche, EAN/GTIN:4041254274706.LED-Rohrleuchte TUBEO mit schlagfestem klarem PMMA Rohr ? 100mm, Verschlusskappen aus Edelstahl, geschaumter Silikondichtung und Langenausgleichselement. Lackierter Stahlblechreflektor mit Zhaga-konformen LED-Modulen, Entblendungselementen und EVG mit Uberlast- und Kurzschlussschutz. Elektrischer Anschluss uber Schnellsteckverbindung (FastConnect), Stecker vormontiert, Buchse mit Zugentlastung beiliegend. Befestigung mittels zweier Edelstahlrohrschellen, im Lieferumfang enthalten. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 285,21* | € 330,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 297,13* | € 342,30* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 298,51* | € 344,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 298,87* | € 345,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 320,20* | € 371,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|